text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Extra hosszú hatszögletű kulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-10mm krómozott 9- részes Wera 950/9 extra hosszú hatszögletű kulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-10mm krómozott 9- részes


950/9 Hex-Plus 2 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 db 9x 950 L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat,

Cikkszám 6M211441
Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Márka Wera
Model 950/9

Leírás

950/9 Hex-Plus 2 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 db 9x 950 L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít, extra hosszú karral.

Cikkszámok

Cikkszám 6M211441
EAN 4013288111937
UBB 500643572000
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021909001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.