text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Színkódolt hatszögletű kulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-6 mm BlackLaser 7-alkatrészes


950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 L-kulcskészlet, metrikus, BlackLaser, 7 darab 7x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmKör alakú, könnyen fogható anyagból készült műanyag hüvelyes (SPKL) L-kulcsok. A hüvely még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és kíméli az

Cikkszám 9C842338
Szín Több színű készlet
Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Több színű készlet
Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 950/7

Leírás

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 L-kulcskészlet, metrikus, BlackLaser, 7 darab 7x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmKör alakú, könnyen fogható anyagból készült műanyag hüvelyes (SPKL) L-kulcsok. A hüvely még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és kíméli az ujjakat. Minden L-billentyű könnyen hozzáférhető a színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően. A klipsz kopásmentes anyaga garantálja a könnyű eltávolítást és az L-billentyűk biztonságos tartását. Hatszögletű csavarokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022534001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.