text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS hornyos csavarhúzó 0.8 x 4.5mm 100mm penge Ergonomikus markolat 198mm


932 AS csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,8 x 4,5 x 100 mmWera vésőhúzó a megrögzött csavarok rögzítéséhez, véséséhez és lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés eseté

Cikkszám 9R875863
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 932 AS

Leírás

932 AS csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,8 x 4,5 x 100 mmWera vésőhúzó a megrögzött csavarok rögzítéséhez, véséséhez és lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A fokozott élettartam és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. Az ütősapkában lévő négyszögletes felfogatás nagyobb nyomatékátvitelt tesz lehetővé a T-karral, Zyklop racsnival vagy Mini racsnival történő csavarozáskor. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 9R875863
EAN 4013288134486
UBB 500643517401
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05018300001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.