Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0F035680
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
Wera 932 AS hornyos csavarhúzó 1,2 x 7mm 138mm penge ergonomikus markolat 243mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0F035680
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
243
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
138
Penge szélessége (mm)
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
243
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
138
Penge szélessége (mm)
7
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
6
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
932 AS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0F035680
EAN
4013288134455
UBB
500643517815
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05018302001