text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Hexagonal blade extending through the handle, impact cap with integrated square and bolster The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Cikkszám 2U815189
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Márka Wera

Leírás

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100085001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.