text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion univerzális bit tartó 1/4” Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion univerzális bit-tartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitekhez a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatlapfejű bitekhez. A Wera BiTorsion tartók torziós rugóval rendelkeznek, amely elnyeli az alacsony csúcsterhelést a csavarozási munkák során. A BiTorsion bitekkel és azok torziós zónáival való együttes használat jelentősen meghosszabbítja a szerszám élettartamát. A Wera BiTorsion tartók azonban hagyományos bitekkel is használhatók. A Rapidaptor technológia lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre tolása szükséges. Ez lehetővé teszi a gyors bitcserét egyetlen kézzel. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 2Z816010
Hosszúság (mm) 75
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Árucikk kód 84661038
Model 897/4 R SB

Leírás

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion univerzális bit-tartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitekhez a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti hatlapfejű bitekhez. A Wera BiTorsion tartók torziós rugóval rendelkeznek, amely elnyeli az alacsony csúcsterhelést a csavarozási munkák során. A BiTorsion bitekkel és azok torziós zónáival való együttes használat jelentősen meghosszabbítja a szerszám élettartamát. A Wera BiTorsion tartók azonban hagyományos bitekkel is használhatók. A Rapidaptor technológia lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre tolása szükséges. Ez lehetővé teszi a gyors bitcserét egyetlen kézzel. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05073420001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.