text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 12X37


8790 HMC HF Zyklop hüvely 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 12 x 37 mmZyklop hüvely 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gy

Cikkszám 3Q896989
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMC HF Zyklop hüvely 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, 12 x 37 mmZyklop hüvely 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q896989
EAN 4013288180971
UBB 500643608408
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05003732001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.