text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Zyklop dugókulcs 8mm hatlapfejes 1/4” meghajtású króm-vanádium acél 18mm


8790 FA Zyklop hüvely 1/4", és Hexagon 11 meghajtással, 8 mmZyklop hüvely 1/4", és hatlapos meghajtással kézi munkákhoz 1/4", racsnival.

Cikkszám 9H128188
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 18
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 18
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8790 FA

Leírás

8790 FA Zyklop hüvely 1/4", és Hexagon 11 meghajtással, 8 mmZyklop hüvely 1/4", és hatlapos meghajtással kézi munkákhoz 1/4", racsnival.

Cikkszámok

Cikkszám 9H128188
EAN 4013288179678
UBB 500643607251
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05003675001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.