text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Zyklop dugókulcs 4,5 mm-es hatlapfejes 1/4” meghajtású króm-vanádium acél 18mm


8790 FA Zyklop hüvely 1/4", és Hexagon 11 meghajtással, 4,5 mmZyklop hüvely 1/4", és hatlapos meghajtással kézi munkákhoz 1/4", racsnival.

Cikkszám 2H584808
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (mm) 18
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (mm) 18
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8790 FA

Leírás

8790 FA Zyklop hüvely 1/4", és Hexagon 11 meghajtással, 4,5 mmZyklop hüvely 1/4", és hatlapos meghajtással kézi munkákhoz 1/4", racsnival.

Cikkszámok

Cikkszám 2H584808
EAN 4013288179630
UBB 500643606261
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05003666001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.