text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 C HF 1 10PC

Cikkszám 0Z375464
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 12.7

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Árucikk kód 82042000
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8790 HMC HF 1 Zyklop dugókulcskészlet 1/2", meghajtással, tartófunkcióval, 10 db 10x 8790 HMC HF Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, tartófunkcióval: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmMegfogó funkcióval ellátott dugókészlet a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarab megmunkálásakor.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z375464
EAN 4013288184238
UBB 500643610040
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05004203001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.