text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera 879/4 Belső menetes behelyező szerszám M8 menetes 50mm


Insertion tool with internal thread for hanger bolts and threaded rods. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 8F608482
Hosszúság (mm) 50
Méret bit behelyezése (mm) 8
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód
Embalado por 1

Especificaciones

Hosszúság (mm) 50
Méret bit behelyezése (mm) 8
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Árucikk kód
Model 879/4

Descripción

Insertion tool with internal thread for hanger bolts and threaded rods. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8F608482
EAN 4013288035059
UBB 500643507428
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05135903001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.