text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 27X140


8767 C HF TORX® Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, TX 27 x 140 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és

Cikkszám 6L016701
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 140
Átmérő 23.5
Méret (TX) 27
Pengehossz (mm) 101.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 140
Átmérő 23.5
Méret (TX) 27
Pengehossz (mm) 101.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Márka Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 C HF TORX® Zyklop bitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval, TX 27 x 140 mmBitbetét 1/2", meghajtással és rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Cikkszámok

Cikkszám 6L016701
EAN 4013288183569
UBB 500643603862
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05003852001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.