text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Tri-Wing csavarhúzó bit 2 1/4” hex 89mm


875/4 TRI-WING® bitek, 2 x 89 mmMagas minőségű bitek TRI-WING® csavarokhoz. Szívós viszkózus univerzális használatra. hatszög, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 4B563905
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 875/4 TRI-WING

Leírás

875/4 TRI-WING® bitek, 2 x 89 mmMagas minőségű bitek TRI-WING® csavarokhoz. Szívós viszkózus univerzális használatra. hatszög, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4B563905
EAN 4013288094612
UBB 500643505448
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066786001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.