text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 C HF 1 9 részes, 1/2 hüvelykes, 4-17 mm-es dugókulcs-készlet 4-17 mm-es hatszögletű dugókulcshoz.


8740 C HF 2 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval, 6 db 6x 8740 C HF Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmBit dugókészlet, hatszögletű dugókulcs, tartófunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csö

Cikkszám 6B236580
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 6

Leírás

8740 C HF 2 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval, 6 db 6x 8740 C HF Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmBit dugókészlet, hatszögletű dugókulcs, tartófunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarab megmunkálásakor.

Cikkszámok

Cikkszám 6B236580
EAN 4013288185457
UBB 500668585515
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.