text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix csavarhúzó bit 1 4mm félhold 44mm


872/9 bitek Microstix® csavarokhoz, 1 x 44 mmBitek Microstix® csavarokhoz 4 mm-es félhold alakú meghajtással, közvetlen behelyezéshez az erőgépbe.

Cikkszám 2E925546
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 1
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 1
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Model 872/9 Microstix

Leírás

872/9 bitek Microstix® csavarokhoz, 1 x 44 mmBitek Microstix® csavarokhoz 4 mm-es félhold alakú meghajtással, közvetlen behelyezéshez az erőgépbe.

Cikkszámok

Cikkszám 2E925546
EAN 4013288179326
UBB 500643499832
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066854001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.