text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/4 SB adapter buborékcsomagban 1/4„ hatlapos meghajtó 1/4” négyszöghajtó 50mm hosszúság


870/4 SB, 1/4", x 50 mmSzerszámtengely kézi anyavető betétekhez, golyóval. Kimenet: négyszögletes fej, meghajtás hatszög.

Cikkszám 1V923799
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 870/4 SB

Leírás

870/4 SB, 1/4", x 50 mmSzerszámtengely kézi anyavető betétekhez, golyóval. Kimenet: négyszögletes fej, meghajtás hatszög.

Cikkszámok

Cikkszám 1V923799
EAN 4013288099914
UBB 500643599664
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05134399001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.