text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 nem mágneses anyamérő 7/16” hex 50mm


869/4 Dugókulcsok, 7/16", x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 0J728561
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 869/4

Leírás

869/4 Dugókulcsok, 7/16", x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0J728561
EAN 4013288101068
UBB 500643494056
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060412001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.