Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
3F652513
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
Wera 869/4 nem mágneses anyamérő 1/4” hex 50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
869/4 Anyavető, 1/4", x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
3F652513
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
869/4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
869/4 Anyavető, 1/4", x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
3F652513
EAN
4013288101037
UBB
500643493488
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060409001