Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
6K041903
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
Wera 869/4 Nem mágneses anyacsavarozó 6mm Hex 50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
869/4 Diószegők, 6 x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
6K041903
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Méret (mm)
6
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
869/4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
869/4 Diószegők, 6 x 50 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
6K041903
EAN
4013288100955
UBB
500643491813
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060401001