text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB mágneses anyacsavarozó 3/8” hex 50mm-es önkiszolgáló csomagban


869/4 M SB Mágneses anyavető, 3/8", x 50 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 9S707077
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 869/4 M SB

Leírás

869/4 M SB Mágneses anyavető, 3/8", x 50 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9S707077
EAN 4013288105783
UBB 500643498842
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073510001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.