text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB mágneses anyacsavarozó, önkiszolgáló csomagban 11mm Hex 50mm


869/4 M SB Mágneses anyavető, 11 x 50 mmMéretű anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 2N392377
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 11
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 869/4 M SB

Leírás

869/4 M SB Mágneses anyavető, 11 x 50 mmMéretű anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2N392377
EAN 4013288105745
UBB 500643498016
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073506001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.