text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M mágneses anyacsavarozó 1/4” Hex 50mm


869/4 M Anyavető, mágneses, 1/4", x 50 mmMéretű anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 0A393766
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 869/4 M

Leírás

869/4 M Anyavető, mágneses, 1/4", x 50 mmMéretű anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0A393766
EAN 4013288101167
UBB 500643496036
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060429001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.