text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 3/8X50


869/4 M Anyavető, mágneses, 3/8", x 50 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 9M601814
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Nut Setter

Leírás

869/4 M Anyavető, mágneses, 3/8", x 50 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9M601814
EAN 4013288101181
UBB 500643496457
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060431001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.