text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Halfmoon Torx-Plus csavarhúzó bit IP3 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® bitek, 3 IP x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszám 1Y348073
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Leírás

867/9 C IP TORX PLUS® bitek, 3 IP x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135232001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.