text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP félhold Torx-Plus csavarhúzó bit IP6 4mm félhold 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® bitek, 6 IP x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszám 6V029102
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Leírás

867/9 C IP TORX PLUS® bitek, 6 IP x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 6V029102
EAN 4013288113498
UBB 500643469892
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05344900001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.