text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Félhold Torx csavarhúzó bit TX8 4mm félhold 70mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 8 x 70 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszám 0L317055
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/9 C TORX

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 8 x 70 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 0L317055
EAN 4013288035714
UBB 500643473423
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05332609001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.