Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
7D404120
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
Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX7 4mm félhold 64mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 7 x 64 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:
Teljes leírás
Cikkszám
7D404120
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
7
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9
Kétoldalas
Nem
Márka
Wera
Model
867/9 C TORX
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 7 x 64 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:
Cikkszámok
Cikkszám
7D404120
EAN
4013288113559
UBB
500643472847
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05345035001