text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX6 4mm félhold 70mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 6 x 70 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszám 0F884456
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/9 C TORX

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 6 x 70 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 0F884456
EAN 4013288035868
UBB 500643472680
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05332610001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.