text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX5 4mm félhold 64mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 64 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszám 9J028100
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/9 C TORX

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 64 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 9J028100
EAN 4013288113542
UBB 500643471856
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05345032001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.