Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
8W573289
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
Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX5 4mm félhold 44mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:
Teljes leírás
Cikkszám
8W573289
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
44
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
5
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
44
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9
Kétoldalas
Nem
Márka
Wera
Model
867/9 C TORX
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 5 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás:
Cikkszámok
Cikkszám
8W573289
EAN
4013288113580
UBB
500643471690
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05345351001