text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX4 4mm félhold 44mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 4 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszám 2L585523
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/9 C TORX

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 4 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2L585523
EAN 4013288113597
UBB 500643471286
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05345352001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.