text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C félhold Torx csavarhúzó bit TX2 4mm félhold 44mm


867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 2 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszám 0W349435
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/9 C TORX

Leírás

867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 2 x 44 mmKemény bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Hajtás: 4 mm-es félhold közvetlen szerszámcsatlakozáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0W349435
EAN 4013288112644
UBB 500643470866
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135221001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.