text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx csavarhúzófej TX6 1/4” Hex 70mm


867/4 Z TORX® bitek, TX 6 x 70 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 6Q392408
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/4 Z TORX

Leírás

867/4 Z TORX® bitek, TX 6 x 70 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q392408
EAN 4013288035905
UBB 500643456436
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134740001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.