text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx csavarhúzófej TX4 1/4” Hex 50mm


867/4 Z TORX® bitek, TX 4 x 50 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 4A476482
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z TORX

Leírás

867/4 Z TORX® bitek, TX 4 x 50 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4A476482
EAN 4013288041333
UBB 500643455859
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135204001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.