text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 867/4 Z Torx csavarhúzó bit TX7 1/4” Hex 70mm


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 0N730602
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 867/4 Z TORX

Leírás

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05345047001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.