Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9W261060
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
WERA 867/4 Z TORX 6X50
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9W261060
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
6
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
867/4 Z TORX® bitek, TX 6 x 50 mmKiváló minőségű bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.
Cikkszámok
Cikkszám
9W261060
EAN
4013288041340
UBB
500643456279
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
05308428001