text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 40X152

Cikkszám 2A756630
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 40
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/4 Z TORX® bitek, TX 40 x 152 mmPremium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2A756630
EAN 4013288030726
UBB 500643462608
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05060202001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.