text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 25X89


867/4 Z TORX® bitek, TX 25 x 89 mmPremium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 0J875114
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/4 Z TORX® bitek, TX 25 x 89 mmPremium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0J875114
EAN 4013288030627
UBB 500643460628
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060189001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.