text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Cikkszám 2A616703
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Cikkszámok

Cikkszám 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060198001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.