text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Z SB Torx csavarhúzó bit TX15 1/4” Hex 89mm


867/4 Z SB Bits, TX 15 x 89 mmPrémium minőségű bitek TORX® csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 9W071812
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/4 Z SB

Leírás

867/4 Z SB Bits, TX 15 x 89 mmPrémium minőségű bitek TORX® csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9W071812
EAN 4013288105936
UBB 500643464018
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073527001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.