text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Z SB Torx csavarhúzó bit TX10 1/4” Hex 89mm


867/4 Z SB bitek, TX 10 x 89 mmPremium bitek TORX® dugókulcsos csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 3H735649
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z SB

Leírás

867/4 Z SB bitek, TX 10 x 89 mmPremium bitek TORX® dugókulcsos csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3H735649
EAN 4013288105929
UBB 500643463853
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073526001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.