text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx csavarhúzó készlet TX10 1/4” hex 50mm


Cikkszám 7D347006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/4 Z SB

Cikkszámok

Cikkszám 7D347006
EAN 4013288132789
UBB 500643462863
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073720001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.