Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5V861125
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
Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5V861125
L (mm)
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
50
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge vastagsága (mm)
6
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
L (mm)
50
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
50
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge vastagsága (mm)
6
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5V861125
EAN
4013288226792
UBB
500731708342
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05060510001