text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 25 x 50 mm


Cikkszám 7S031448
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge vastagsága (mm) 6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 50
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge vastagsága (mm) 6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7S031448
EAN 4013288226785
UBB 500731708268
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05060509001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.