text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 20 x 50 mm


Cikkszám 7O985227
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge vastagsága (mm) 4.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 50
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge vastagsága (mm) 4.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7O985227
EAN 4013288226778
UBB 500731708185
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05060508001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.