text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK gömbfejes Torx csavarhúzó bit TX40 1/4” Hex 89mm


867/4 KK TORX® bitek, TX 40 x 89 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Gömbölyű: a gömbölyű hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarozást. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 4V845826
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 40
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 KK

Leírás

867/4 KK TORX® bitek, TX 40 x 89 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Gömbölyű: a gömbölyű hajtásprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarozást. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4V845826
EAN 4013288156020
UBB 500643446460
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059705001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.