text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus bit furattal IPR30 1/4” Hex 89mm


867/4 IPR TORX PLUS® bitek furattal, 30 IPR x 89 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz, biztonsági csapszeggel. Egy 5 szárnyú TORX PLUS® profil furattal. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 9N626985
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4

Leírás

867/4 IPR TORX PLUS® bitek furattal, 30 IPR x 89 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz, biztonsági csapszeggel. Egy 5 szárnyú TORX PLUS® profil furattal. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134723001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.