text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus csavarhúzó bit IP8 1/4” Hex 50mm


867/4 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 50 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszli

Cikkszám 6X780341
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Leírás

867/4 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 50 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6X780341
EAN 4013288037190
UBB 500643451486
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134679001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.