text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus csavarhúzó bit IP20 1/4” Hex 50mm


Cikkszám 6E879374
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Cikkszámok

Cikkszám 6E879374
EAN 4013288037299
UBB 500643453615
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134687001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.