text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Torx csavarhúzó bit központi csapszeggel TX15 1/4” Hex 25mm


867/1 ZA TORX® bitek központi csapszeggel, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek SPAX T-STAR plus csavarokhoz. Tüskével rendelkeznek, amely a csavaron belüli furattal együtt megkönnyíti a szerszám központosítását. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 3I937718
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 ZA

Leírás

867/1 ZA TORX® bitek központi csapszeggel, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek SPAX T-STAR plus csavarokhoz. Tüskével rendelkeznek, amely a csavaron belüli furattal együtt megkönnyíti a szerszám központosítását. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3I937718
EAN 4013288107190
UBB 500643427072
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.